DINUY - Actuador de regulación RLC+LED de 8 canales

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE KNT 008

Ref.Sonepar

320667

EAN

8422447016888

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

8

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

8

Potencia de salida desde/hasta:

4...250 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intensidad máx. de control:

10 mA

Adecuado para corriente constante:

no

Intervalo de tensión:

230...230 V

Adecuado para tensión constante:

no

Servicio paralelo posible:

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

65 mm

Compatible con Casambi:

no

Actuador de Regulación de 8 canales de salida, diseñado para el control de cargas Resistivas, Inductivas, Capacitivas y LED. Tecnología de regulación por corte de fase, tanto a principio como a final de fase, configurable mediante parámetro del ETS: Lámparas LED 230V regulables. Lámparas LED 12V~ regulables con transformador electrónico. o Incandescencia y Halógenas 230V. Halógenas con transformador electrónico. Los 8 canales pueden configurarse como: Canales independientes: Se permite controlar los diferentes canales de salida de forma independiente. Secuenciador: Se controlan de forma conjunta los 8 canales a la vez realizando secuencias predefinidas. Incorpora un teclado en su frontal que permite el control manual de cada uno de los canales. Protegido frente a sobrecargas y corto circuitos. Incorpora protección térmica de funcionamiento rearmable. Dispone de LED indicador de error por sobre-temperatura y sobrecarga. Formato modular (8 módulos de anchura), para su instalación en carril DIN. Programación y puesta en marcha mediante ETS5 y versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY