DINUY - Actuador de regulaciónKNX-RF RLC LED de 1 canal

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Actuador de regulaciónKNX-RF RLC LED de 1 canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX -

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE K5X LE1

Ref.Sonepar

320664

EAN

8422447016437

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

0

Conexión de bus incluida:

no

Módulo de bus desmontable:

no

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

4...250 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intensidad máx. de control:

0 mA

Adecuado para corriente constante:

no

Intervalo de tensión:

230...230 V

Adecuado para tensión constante:

no

Servicio paralelo posible:

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30 mm

Compatible con Casambi:

no

Actuador de Regulación Inalámbrico KNX-RF Universal de 1 canal de salida. Tecnología de regulación de principio o fin de fase, siendo válido para regular: Lámparas LED 230V regulables. Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. Incandescencia y Halógenas de 230V. Halógenas de bajo voltaje con transformador electrónico. Capacidad de carga de hasta 250W, dependiendo del tipo de lámpara. Función repetidor de señales KNX-RF. Admite la conexión de un Pulsador convencional, con funcionalidad configurable por ETS. Montaje en caja de registro. Dimensiones: 46 x 46 x 30mm. Programación y puesta en marcha mediante ETS5 o versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY