DINUY - Actuador ON/OFF de 2 canales DALI-2, con entrada de pulsadores - MI DA2 001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MI DA2 001
Ref.Sonepar
704271
EAN
8422447017571
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Corriente asignada:
0.0004 A
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


