DINUY - Campana industrial 20cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Rojo
Material de la carcasa - Metal
Tipo de tono - Pulsación única
Ruido - 96 dB
Tensión nominal - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CI 200 220
Ref.Sonepar
85505
EAN
8422447000863
Receptáculo de color:
Rojo
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de tono:
Pulsación única
Ruido:
96 dB
Tensión nominal:
230 V
Entrada de corriente:
Alimentación de red
Transformador incorporado:
no
Consumo eléctrico:
0.0027 A
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con control inalámbrico:
no
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


