DINUY - Cargador monofásico de 1 salida manguera 5 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Frecuencia - Otros
Tensión de salida a CA 50 Hz - 230...230 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE 741 M05
Ref.Sonepar
1295478
EAN
8422447018882
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Frecuencia:
Otros
Tensión de salida a CA 50 Hz:
230...230 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
6 A
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
7.4 kW
Montaje en el suelo:
no
Montaje en pared:
sí
Montaje en tubo posible:
no
Portable:
no
Anchura:
249 mm
Altura:
322 mm
Profundidad:
180 mm
Con caja de conexiones para la casa:
no
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Longitud del cable de carga:
5 m
Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:
no
Detección de corriente residual CC:
no
Detección de soldadura de contactores:
no
Con interruptor automático:
no
Conectable a la red como maestro:
no
Conectable a la red como extensor:
no
Conexión de red a través de LAN:
no
Estándar de radio 4G:
no
Estandar radio 5G:
no
Con contador de energía:
no
Con interruptor de llave:
no
Con lector tarjetas RFID integrado:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Gestión de carga estática integrada:
no
Apto para la gestión de carga dinámica:
no
Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):
1.6
Enchufar y cargar (ISO 15118):
no
Con visualizador:
no
Material de la carcasa:
Acero
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Funcionamiento y configuración por app:
no
Exportación de registros de carga:
no
Sección transversal del conductor conectable:
10...10 mm²
Backend incluido:
no
Con contador de energía compatible con MID:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


