DINUY - CONTACTOR MODULAR BIPOLAR 2X20A 230V~
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
N° contactos normalmente abiertos - 2
Carga máxima de lámpara incandescente - 4600 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TE CON 220
Ref.Sonepar
1141993
EAN
8422447018202
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
Carga máxima de lámpara incandescente:
4600 W
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


