DINUY - Contador de horas trascuadro 12-48Vcc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Intervalo de tensión primaria - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH 312 110
Ref.Sonepar
320633
EAN
8422447005769
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Intervalo de tensión primaria:
12...12 V
Tipo de tensión:
CC
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Precisión por día:
1.5 s
Anchura:
46 mm
Altura:
46 mm
Profundidad constructiva:
41 mm
Anchura de placa frontal:
46 mm
Altura de placa frontal:
46 mm
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


