DINUY - Contador de horas trascuadro 230V - CH 321 150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Número de dígitos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH 321 150
Ref.Sonepar
274796
EAN
8422447005783
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Precisión por día:
1.5 s
Anchura:
50 mm
Altura:
25 mm
Profundidad constructiva:
61 mm
Anchura de placa frontal:
50 mm
Altura de placa frontal:
25 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
11.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


