DINUY - Contador de tiempo por ficha con avisador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 230 V
Inserción - Bono
Altura - 215 mm
Anchura - 142 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CT MON 01F
Ref.Sonepar
966830
EAN
8422447018066
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
230 V
Inserción:
Bono
Altura:
215 mm
Anchura:
142 mm
Profundidad:
90 mm
Temporizador electrónico accionado por fichas. Ajustable mediante Aplicación iOS o Android, vía Bluetooth. Incorporan avisador de fin de temporización, que consiste en una salida de relé que se activa un tiempo antes de terminar la temporización principal. Su utilidad es activar alguna señal luminosa o sonora, en forma de pre-aviso. Funciones adicionales: · Temporización Extra: permite asignar una temporización diferente cuando se introduce un número de monedas/fichas superior al establecido. · Tarifa 2: permite asignar diferente número de monedas/fichas y temporización de acuerdo con un horario y calendario establecido. Posibilidad de conexión de un Interruptor exterior que permite pausar la temporización. Caja de seguridad metálica en color blanco RAL 9003 y con cerradura de llave. Se incorporan conectores de resorte que facilitan el conexionado Ejemplos de aplicación: campings, pistas de tenis o pádel, iglesias, gasolineras, hospitales, puerto
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


