DINUY - Control remoto para "RE DMS XXX"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - sí
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Transmisión de señal - Infrarrojos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO REG R05
Ref.Sonepar
194523
EAN
8422447011920
Con transmisor manual:
sí
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Transmisión de señal:
Infrarrojos
Número de canales:
1
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
3 m
Apto para interruptor:
no
Apto para atenuador:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


