DINUY - Detector de movimiento 360° empotrable en techo, negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DM TEC 03N
Ref.Sonepar
842355
EAN
8422447017779
Detector de Movimiento con tecnología PIR para instalación empotrado en techo, en interior. Control automático de iluminación en función del movimiento y de la luz natural. Temporización y nivel de luminosidad regulables mediante potenciómetros o mando a distancia. Cobertura máxima de 360º y Ø6m, a 2,5m de altura. Posibilidad de memorizar el valor de luminosidad actual (mediante mando a distancia). Conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación. Válido para todo tipo de lámparas incluido LEDs y Fluorescentes. Admite contactor. Ejemplo de aplicación: baños, pasillos, comunidades, etc. Mando a distancia IR para el ajuste de los parámetros de los detectores. Permite el ajuste de: Temporización y Luminosidad. Principalmente aporta 3 ventajas: - Ahorro en el tiempo de instalación. - Mismos ajustes en todos los detectores de una misma instalación. - Anula los potenciómetros lo que evita manipulaciones no deseadas.
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY