DINUY - Detector de movimiento 360° superficie en techo, negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DM TEC 01N
Ref.Sonepar
842352
EAN
8422447017755
Detector de Movimiento con tecnología PIR, para instalación superficial en techo, en interior. Control automático de iluminación en función del movimiento y de la luz natural. Temporización y Nivel de Luminosidad regulables mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DM0). Sensibilidad ajustable mediante mando a distancia. Cobertura máxima de 360º y Ø7m, a 2,5m de altura. Conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación. Válido para todo tipo de lámparas, inlcuido LEDs y Fluorescencia. Admite contactor. Ejemplos de aplicación: pasillos, comunidades, baños, etc? Mando a distancia IR para el ajuste de los parámetros de los detectores. Permite el ajuste de: Temporización y Luminosidad. Principalmente aporta 3 ventajas: · Ahorro en el tiempo de instalación. · Mismos ajustes en todos los detectores de una misma instalación. · Anula los potenciómetros lo que evita manipulaciones no deseadas.
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY