DINUY - Detector de movimiento 360º KNX-RF de techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - sí
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DM K5X 001
Ref.Sonepar
711402
EAN
8422447016970
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Certificado DALI-2:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
7 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
7 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
7 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
360...360 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Número de canales:
1
Potencia de conmutación:
0 W
Tiempo de conexión mínimo:
0.1 s
Coeficiente de utilización máximo:
85 min
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


