DINUY - Detector de movimiento de techo, montaje empotrable 1 canal con relé invertido 16A, lámpara LED/UV

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DM TEC IV8

Ref.Sonepar

308010

EAN

8422447017403

Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para instalación empotrado en techo, en interior. Dispone de 1 canal de salida con relé de 16A, libre de tensión, y contacto normalmente cerrado. Lógica de funcionamiento inversa a la convencional. Permite apagar la iluminación en el momento que se detecta un movimiento dentro de su área de cobertura. Además, a través de una segunda temporización, permite activar la iluminación una vez se deje de detectar movimiento y transcurra el tiempo de retardo establecido. Funcionamiento independiente de la luminosidad ambiente. Temporizaciones ajustables mediante potenciómetro. Cobertura máxima de 360º y Ø7m, a 2,5m de altura. Conmutación en paso por cero, lo que permite la protección de su relé y la conmutación de altas potencias. Válido para todo tipo de lámparas, incluido Lámparas LED y UV. Admite contactor. Ejemplo de aplicación: control de lámparas germicidas para la desinfección de salas o estancias.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY