DINUY - Detector de Movimiento / Presencia KNX de pared 180º Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DM KNT S1B
Ref.Sonepar
1225243
EAN
8422447018400
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor de movimiento
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
Transparente:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Suministro de tensión mediante bus:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Certificado DALI-2:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
16 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
180...180 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
180...180 °
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1.092 min
Anchura integrada:
180 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
48 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


