DINUY - Detector movimiento y presencia 270º de pared y techo Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - sí
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DM BRA B1B
Ref.Sonepar
1217260
EAN
8422447018431
Modelo:
Otros
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
sí
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
270 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK00
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
270...270 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...5 lx
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
sí
Función de alarma:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
135 mm
Diámetro:
70 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


