DINUY - Detector pared-esquina 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DM SUP 002
Ref.Sonepar
254830
EAN
8422447011951
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
sí
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
240 °
Altura óptima de montaje:
2 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Máximo rango de presencia:
140 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
12 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK00
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
240...240 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
240...240 °
Sensor de rango de giro, vertical:
240...240 °
Luminosidad de valor de respuesta:
100...100 lx
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
200
Intensidad máx. de arranque:
16 A
Corriente mínima de inicio:
16 A
Intensidad de control:
0 mA
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
20...20 °C
Anchura:
65 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
80 mm
Diámetro:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Longitud de integración:
0 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


