DINUY - Emisor para pulsador pilas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Número de canales - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM MIN 001
Ref.Sonepar
143371
EAN
8422447010794
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
200 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


