DINUY - Filtro RC para detector - AC DM- 002

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Filtro RC para detector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como filtro de seno - sí

  • Apto como filtro du/dt - no

  • Apto como filtro de supresión de interferencias de radio - no

  • Apto como bloqueo de frecuencia de audio - no

  • Frecuencia de base nominal - 0 kHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC DM- 002

Ref.Sonepar

161362

EAN

8422447014716

Apto como filtro de seno:

sí

Apto como filtro du/dt:

no

Apto como filtro de supresión de interferencias de radio:

no

Apto como bloqueo de frecuencia de audio:

no

Frecuencia de base nominal:

0 kHz

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

1

Filtro RC para la supresion de interferencias generadas en las conmutaciones por cargas inductivas , tales como relés, contactores, lámparas fluorescentes, transformadores, etc. Evita el re-disparo continuo de los detectores de movimiento causados por gran tensión inductiva generada en las conmutaciones de ciertas cargas.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY