DINUY - Fuente de alimentación 640mA con salida auxiliar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FA KNT 001
Ref.Sonepar
597039
EAN
8422447015003
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Anchura:
108 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
sí
Número de bobinas integradas:
1
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
640 mA
Tensión secundaria:
95 V
Consumo potencia:
6 W
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


