DINUY - Interfaz con 4 entrada/salida binaria
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM KNT 001
Ref.Sonepar
597036
EAN
8422447013788
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
sí
Control de LED:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
4
Intervalo de tensión primaria:
21...21 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Genera tensión de señal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
15 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


