DINUY - Interfaz con 8 entradas binarias de larga distancia

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Interfaz con 8 entradas binarias de larga distancia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM KNT 003

Ref.Sonepar

429111

EAN

8422447017410

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Conexión de bus incluida:

no

Módulo de bus desmontable:

Control de LED:

Con indicación LED:

Número de entradas de señal:

8

Intervalo de tensión primaria:

21...21 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

15 mm

Interfaz con 8 canales independientes, los cuales pueden funcionar como Entrada Binaria. Este dispositivo puede emplearse como interfaz de pulsadores, interruptores o sensores binarios convencionales, para la lectura de entradas binarias. Los cables de conexión de 30cm pueden alargarse hasta los 200m. Cada uno de los 8 canales dispone de las siguientes funciones: Interruptor: para el encendido y apagado de la iluminación. Interruptor y Regulador: para el encendido, apagado y regulación de la iluminación. Interruptor Múltiple: para el encendido y apagado de la iluminación en función del número de pulsaciones. Interruptor Secuencial: para el encendido y apagado secuencial. Control Toldo / Persiana: para el control, mediante pulsadores o interruptores, de la subida y bajada de persianas y lamas. Control Escenas: para el guardado y recuperación de escenas de iluminación. Valor Fijo / Forzado: para el envío de valores concretos, por ejemplo, de niveles de iluminación. Contador: permite contar, por ejemplo, cuantas maniobras son realizadas, se trata de un contador de impulsos. Formato reducido, que permite su instalación dentro del mecanismo, detrás de los pulsadores. Programación y puesta en marcha mediante ETS5 o versiones posteriores

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY