DINUY - Interfaz de comunicación USB/KNX-RF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - sí
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO K5X 001
Ref.Sonepar
320634
EAN
8422447016567
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9010
Conexión de bus incluida:
sí
Con área para etiqueta:
sí
Con indicación LED:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
8.7 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


