DINUY - Interfaz KNX IP secure

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Interfaz KNX IP secure

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX -

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CO KNT IPI

Ref.Sonepar

1196317

EAN

8422447017908

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9010

Conexión de bus incluida:

Con área para etiqueta:

Con indicación LED:

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

60 mm

El Interfaz KNX IP Secure CO KNT IPI, con su diseño compacto, tiene una anchura de tan solo 1 módulo (18 mm) y se alimenta del bus KNX. El dispositivo es un interfaz entre IP y KNX y puede utilizarse como interfaz de programación para el Software ETS®. Permite acceder al bus KNX desde cualquier punto de su LAN. Además, el Interfaz KNX IP Secure CO KNT IPI le permite programar el bus KNX a través de Internet. El dispositivo es compatible con KNX Security, la cual puede activarse en el ETS. Con su funcionalidad de interfaz (tunneling), KNX Security impide el acceso no autorizado. Las teclas y los LED del dispositivo permiten un diagnóstico local que incluye el estado de funcionamiento y errores de comunicación.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY