DINUY - Interfaz KNX-RF para pulsador de 2 canales de entrada

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX -

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM K5X 002

Ref.Sonepar

320644

EAN

8422447016697

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

0

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

0 Bd

Conexión de bus incluida:

Con área para etiqueta:

Con indicación LED:

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

12 mm

Interfaz de Pulsador Inalámbrico KNX-RF S-Mode para el control de Actuadores de Conmutación, Regulación o Persianas. Incorpora 2 entradas, cada una de las cuales pueden ser parametrizadas individualmente a través del ETS: Actuación sobre 1 ó 2 canales de salida independientes. Función de cada entrada: Interruptor, Inicio/Fin Temporización, Regulador, Interruptor Múltiple, Control de Persianas, Escenas, Valor Fijo/Forzado. Además, la función Sensor de Temperatura permite parametrizar: Período de envío del valor medido. Alarmas de Sobrecalentamiento o Enfriamiento. Calibración del sensor de temperatura. Su formato permite que sea instalado empotrado en una caja universal detrás del pulsador. Dimensiones: 45 x 45 x 12mm. Alimentado a pilas: 2 x 3V Batería de Litio CR2025. Vida útil superior a 8 años. Programación y puesta en marcha mediante ETS5 o versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY