DINUY - Interruptor crepuscular modular + celula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz independiente
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 1...1000 lx
Desconexión de la luminosidad - 1...1000 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 50 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IC DI3 001
Ref.Sonepar
3251
EAN
8422447006476
Tipo de sensor:
Sensor de luz independiente
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
1...1000 lx
Desconexión de la luminosidad:
1...1000 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
50 s
Retardo de activación de conmutación:
50 s
Potencia máx. de conmutación:
3 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
-20...45 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90.5 mm
Profundidad:
53 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
17.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


