DINUY - Interruptor horario analógico modular o trascuadro diario sin reserva - IH MAX PT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IH MAX PT
Ref.Sonepar
813381
EAN
8422447005929
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
15 min
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
94.5 mm
Profundidad:
48.7 mm


