DINUY - Interruptor horario digital modular anual 2 canales - IH JAH MI2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IH JAH MI2
Ref.Sonepar
813663
EAN
8422447005875
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
87600
Autonomía en años:
10
Precisión por día:
1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Programación externa mediante:
Otros
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
no
Programa semanal:
no
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
2
Señal de salida:
Otros
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
0.0167 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
0.0167 s
Número de ubicaciones de memoria:
0.0167
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
no
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
71.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
63 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


