DINUY - Interruptor horario digital semanal 2 canales. Programable por Bluetooth - IH TER BT2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IH TER BT2
Ref.Sonepar
472341
EAN
8422447016772
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
87600
Autonomía en años:
10
Precisión por día:
0.5 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Programación externa mediante:
Bluetooth
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
no
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
no
Programa de ciclos:
no
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
2
Señal de salida:
Otros
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
1 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
1 s
Número de ubicaciones de memoria:
1
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
no
Potencia máxima de conmutación LED:
600 W
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35.8 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
63 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


