DINUY - Interruptor pastilla 1 canal KNX 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MI KNX 001
Ref.Sonepar
289160
EAN
8422447014686
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Instalación
Anchura en módulos:
0
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
sí
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia de salida:
3000 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Corriente asignada:
16 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
55 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


