DINUY - Kit: pulsador + timbre enchufable 200m - TI HEB K27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI HEB K27
Ref.Sonepar
89593
EAN
8422447012019
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.027...0.027 A
Tipo de conexión:
Otros
Inalámbrico:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Otros
Anchura:
148 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
242 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


