DINUY - Luminaria de emergencia de empotrar en techo negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Apto para conmutación en espera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SE TEC 03N
Ref.Sonepar
1309006
EAN
8422447018332
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
no
Apto para circuito continuo:
no
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de batería de iones de litio:
Otros
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Numero RAL del armazón:
9005
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
4...4 mA
Tipo de balasto:
Equipo LED controlado por tensión
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
1
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
0 lm
Potencia máxima del sistema:
1 W
Consumo de energía en modo de emergencia:
1 W
Temperatura de color:
5700...5700 K
Anchura:
81 mm
Altura/profundidad:
51 mm
Longitud:
64.5 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Tipo de conexión:
Cable de conexión no montado previamente
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


