DINUY - Minutero de escalera a 3/4 hilos y 125V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Profundidad constructiva - 53 mm
Tensión de control 1 - 125...125 V
Tipo de tensión de control 1 - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MI EL3 125
Ref.Sonepar
280406
EAN
8422447006407
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Profundidad constructiva:
53 mm
Tensión de control 1:
125...125 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
125...125 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
650 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
650 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
650 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Consumo potencia:
0.7 W
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


