DINUY - Minutero de escalera a 3 hilos ideal garajes - MI EL3 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 53 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MI EL3 304
Ref.Sonepar
269178
EAN
8422447005448
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
53 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
230...253 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Liberación-retardo:
2...40 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
100 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Atenuación al 0 %
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1300 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Consumo potencia:
0.7 W
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


