DINUY - Minutero para caja de registro a 3 hilos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 0
Profundidad constructiva - 24 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MI PLA 002
Ref.Sonepar
82742
EAN
8422447002614
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Profundidad constructiva:
24 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
230...253 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Atenuación al 0 %
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1300 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Consumo potencia:
0.7 W
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


