DINUY - MULTI-SENSOR DE TEMPERATURA, LUMINOSIDAD Y HUMEDAD KNX-RF

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - MULTI-SENSOR DE TEMPERATURA, LUMINOSIDAD Y HUMEDAD KNX-RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SE K5X 010

Ref.Sonepar

917943

EAN

8422447016680

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

• Multi-Sensor de Temperatura, Luminosidad y Humedad Relativa Inalámbrico KNX-RF S-Mode. • Incorpora diferentes funciones que deben ser parametrizadas mediante el ETS: - Sensor de Temperatura: Período de envío: según tiempo o cambio del valor de temperatura. Alarmas de Sobrecalentamiento o Enfriamiento. Calibración del sensor de temperatura. - Sensor de Luminosidad: Período de envío: Según tiempo ó cambio del valor de luminosidad. Alarmas de Protección Solar ó Genérica. Calibración del sensor de luminosidad. - Sensor de Humedad Relativa: Período de envío: según tiempo o cambio del valor de humedad. Alarmas de Alta o Baja humedad. Calibración del sensor de humedad. • Portátil ó fijación a pared. • Dimensiones 78 x 28 x 23mm. • Alimentado a pilas, 2 x 3V baterías de litio CR2032. Vida útil superior a 8 años. • Programación y puesta en marcha mediante ETS5 y versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY