DINUY - PASARELA KNX/DALI

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - PASARELA KNX/DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE KNT DA2

Ref.Sonepar

1145788

EAN

8422447018295

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

0

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

64

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

Actualizable:

no

Tensión de funcionamiento (intervalo):

110...110 V

Consumo potencia:

1.5 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

La pasarela KNX-DALI es un dispositivo certificado por DALI-2 que ofrece un canal de salida DALI direccionable, capaz de controlar hasta 64 ECGs (DALI o DALI-2) en 16 grupos. La puesta en servicio DALI y las labores de mantenimiento se facilitan mediante un servidor web integrado en el módulo, accesible desde un PC o una tablet a través de Ethernet o WiFi. Este módulo permite asignar un mismo ECG a más de un grupo DALI, proporcionando flexibilidad en la gestión de las luminarias. Diseñado para montaje sobre carril DIN (4 módulos), el módulo incluye bornas de presión 2 x 4mm2 para la alimentación de red y el conexionado DALI. Como dispositivo de control DALI Single-Master, está orientado a gestionar equipos de alimentación de luminarias DALI y cuenta con una fuente de alimentación DALI incorporada en el propio módulo. Además, dispone de un mecanismo de autoprotección ante cortocircuitos en el Bus DALI (shutdown mechanism) para mayor seguridad. Es necesario utilizar software ETS para la configuración KNX de la pasarela.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY