DINUY - Plafón leds 18W 1541lm 4000K con detector movimiento - DM HF1 PL2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia máxima del sistema - 18 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 1510...0 lm
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DM HF1 PL2
Ref.Sonepar
161807
EAN
8422447015058
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
18 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1510...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


