DINUY - Potenciómetro rotativo 10K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 10000 Ohm
Diámetro de orificio - 40 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Grado de protección (IP) - Otros
Grado de protección (NEMA) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO POT 001
Ref.Sonepar
126550
EAN
8422447007459
Resistencia:
10000 Ohm
Diámetro de orificio:
40 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


