DINUY - Programador enchufable analógico diario - IH TIM 001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Tipo de salida de la toma - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IH TIM 001
Ref.Sonepar
112388
EAN
8422447001716
Método de montaje:
Otros
Tipo de salida de la toma:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Modelo:
Analógico
Precisión por día:
1.5 s
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Tipo de reloj:
Reloj con día
Tiempo de conmutación más corto:
15 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


