DINUY - Prolongador llamada timbre o portero 8-24V - EM HEB 004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Con placa de características - no
Con iluminación/piloto luminoso - no
Tensión de la lámpara - 8...8 V
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM HEB 004
Ref.Sonepar
58843
EAN
8422447006353
Forma:
Otros
Con placa de características:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Tensión de la lámpara:
8...8 V
Material:
Plástico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Otros
Color de acento:
Otros
Inalámbrico:
sí
Profundidad constructiva:
12 mm
Longitud:
45 mm
Anchura:
72 mm
Altura:
45 mm
Diámetro:
0 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


