DINUY - Pulsador capacitivo cristal negro 2 teclas y marco cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PU KNT 102
Ref.Sonepar
320656
EAN
8422447016895
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Conexión de bus incluida:
no
Número de botones:
2
Con indicación LED:
sí
Con área para etiqueta:
sí
Con visualizador:
no
Material:
Vidrio
Color:
Negro
Con controlador de temperatura para habitación:
sí
Con sensor de infrarrojos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
14 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


