DINUY - PULSADOR DE PROXIMIDAD DE TEMPORIZACION, ON/OFF Y APERTURA DE PUERTAS. MARCO BLANCO - PT GAR PRB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva - 45 mm
Tensión de control 1 - 230...230 V
Tipo de tensión de control 1 - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PT GAR PRB
Ref.Sonepar
924494
EAN
8422447018028
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva:
45 mm
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Tipo tensión de control 2:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


