DINUY - Pulsador KNX 4 botones cristal blanco marco cromo

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PU KNT 008

Ref.Sonepar

857043

EAN

8422447015928

Pulsador Capacitivo Multi-función Laüka, de 4 teclas, con cristal Negro y marco en color Cromo. Iconos luminosos y personalizables: Configurador Laüka Superficie táctil de cristal. Mecanismo diseñado para proporcionar al usuario control absoluto sobre la iluminación, las persianas y, a su vez, la gestión de Escenas. Cada una de las 4 teclas táctiles dispone de las siguientes funciones: Conmutación y Regulación de la iluminación. Control de Persianas y Toldos. Envío de cualquier tipo de valor (luminosidad, temperatura, etc). Gestión y memorización de Escenas de iluminación. Control de dispositivos mediante accionamiento Múltiple. Incorpora sensor de temperatura y Termostato de Calentamiento y/o Enfriamiento. Sensor de proximidad incorporado. Programación y puesta en marcha mediante ETS4 o versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY