DINUY - Pulsador táctil temporizado a 2 hilos de superficie - PT SUP 004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos - 0
Profundidad constructiva - 48 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PT SUP 004
Ref.Sonepar
100872
EAN
8422447011685
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos:
0
Profundidad constructiva:
48 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
230...253 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
2.1 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
2.1 A
Liberación-retardo:
0.5...12 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Atenuación al 0 %
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Consumo potencia:
0.7 W
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


