DINUY - Regulador para lámparas y tiras LED a 230V (3 hilos) - RE PLA LE1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Otros
Número de módulos (sistema modular) - 1
Número de unidades - 10
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RE PLA LE1
Ref.Sonepar
96299
EAN
8422447013511
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de unidades:
10
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
sí
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Tensión nominal desde/hasta:
110...110 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
110...110 V
Tipo de conexión:
Otros
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
0...0 mm²
Ancho del dispositivo:
42 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
12 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


