DINUY - Repetidor de señales KNX-RF

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Repetidor de señales KNX-RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AM K5X 001

Ref.Sonepar

699127

EAN

8422447017038

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Otros

Tensión nominal:

230 V

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

12 mm

Repetidor de señales inalámbricas KNX-RF S-Mode que permite ampliar la distancia entre sensores y actuadores. Es posible instalar hasta 3 unidades en una misma instalación. Dimensiones: 45 x 42 x 12mm. Alimentación: 230V~ 50Hz. No requiere programación.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY