DINUY - Sensor apertura puertas/ventanas KNX

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Sensor apertura puertas/ventanas KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus -

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SE KNX 003

Ref.Sonepar

208889

EAN

8422447013351

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Sensor de apertura de puertas o ventanas, compatible con KNX-RF, compuestopor un sensor/transmisor y un imán. Este dispositivo detecta que una puerta o ventana ha sido abierta o cerrada y envía el correspondiente mensaje al actuador asociado. El sensor dispone en su interior de un pulsador de enlace (A), el cual permiterealizar el enlace con otros dispositivos compatibles. Evite el uso del producto cerca de equipos radioeléctricos y microondas. Deje al menos una separación de 2m entre el emisor y su equipo receptor. Sensor de apertura de puertas Función: detectar la apertura o cierre de una puerta o ventana y enviar el telegrama correspondiente Alimentación: a pilas Radio-frecuencia: 868,4MHz Alcance: 100m (campo abierto) Compatible con: TM KNX 001, IT KNX 001, MI KNX 001 y CO KNX 002.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY