DINUY - Sensor de apertura de puerta/ventana KNX-RF

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Sensor de apertura de puerta/ventana KNX-RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SE K5X 003

Ref.Sonepar

816367

EAN

8422447016673

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Sensor de Apertura de puertas o ventanas inalámbrico KNX-RF S-Mode, compuesto por un sensor/transmisor y un imán. El sensor de apertura incorpora diferentes opciones que deben ser parametrizadas mediante el ETS: Período de envío. Polaridad del contacto (invertido o no invertido). Alimentación a pilas: 2 pilas x 3V CR2032. Vida útil superior a 12 años. Programación y puesta en marcha mediante ETS5 o versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY