DINUY - Sensor de temperatura con sonda KNX-RF

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Sensor de temperatura con sonda KNX-RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SE K5X 005

Ref.Sonepar

1223027

EAN

8422447016604

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Sensor de Temperatura Inalámbrico KNX-RF S-Mode con sonda externa para suelo radiante. Envía el valor de la temperatura medido por la sonda externa. Especialmente diseñado para la utilización en suelos radiantes. Incluye los siguientes componentes: · Sensor transmisor: captura el valor de la sonda de temperatura y lo transmite, vía RF, al Acoplador de Medios. · Sonda de temperatura: mide la temperatura que hay en la punta de la sonda. Debe estar conectada directamente al sensor transmisor mediante el cable original suministrado, el cual es de doble aislamiento. La punta de la sonda es estanca. Incorpora la función de repetidor de señales KNX-RF. Dimensiones: 45 x 42 x 12mm. Alimentación: 230V~ 50Hz. Programación y puesta en marcha mediante ETS5 y versiones posteriores.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY